ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
羽子板吊足(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
383-9636
注文コード
25947497
品番
10177032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
トラスコ品番
383-9636
材質
スチール
長さ(mm)
17.5
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
35
寸法W(mm)
18
呼び径(Φmm)
3.8
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。