オリジナル採尿セット 採尿セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100式) セット内容折りたたみヘルスカップ×1個、10mL採尿スポイト×1個、記入欄付き紙小袋×1枚、チャック式透明袋×1枚 注文コード25947574 品番採尿セットA
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,327
販売価格(税別)
7,570
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。

セット内容折りたたみヘルスカップ×1個、10mL採尿スポイト×1個、記入欄付き紙小袋×1枚、チャック式透明袋×1枚 アズワン品番8-2371-31
注意
※薬液は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする