アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 採尿用品
ワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
7オンス用
注文コード
25947608
品番
JCD-OT7
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
材質
PMMA(アクリル)
タイプ
7オンス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×145×435
収納数
50〜55個
取付け方法
マグネット、あるいはビス固定
アズワン品番
8-2372-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000