フットゾンデ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25947687 品番DC-200R
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,329
販売価格(税別)
9,390

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。

全長(mm)170 材質ステンレス 仕様オートクレーブ可 アズワン品番8-2390-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25947687
2020-04-21
用途:
足の爪の 引き出し
卸売・小売業

通常の使い方とは 違うかもしれないですが、

爪の横の 入り込みを出すのに 最高に使い勝手が

よかったです。

対象商品:
25947687
2019-07-01
用途:
陥入爪処置
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。
これを爪に沿わせていくと爪の食い込み部分を確認できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする