アズワン
アズワンの グルーミング用品
アズワンの 爪切り
アズワンの ニッパー型爪切り
ニッパー HFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947748
品番
HF-460R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フットケア専用の医療用ニッパーです。
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス
全長(mm)
100
タイプ
甘皮
刃長(mm)
7
アズワン品番
8-2392-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器