アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 歯科用品
歯鏡[ミラートップ] No.4(プレーン) 20枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
25947836
品番
No.4(プレーン)
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
仕様
オートクレーブ可(135℃以下)
材質
ガラス
寸法(mm)
ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番
8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ミラーホルダーにミラートップは付属していません(別売)。