LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 落下防止用コード
LAMP(スガツネ工業)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947917
品番
SG-KA2452-14-180
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
367-7730
材質
SUS316
許容荷重(kg)
408
寸法L(mm)
180
寸法d(mm)
14
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
14
寸法m(mm)
35
許容荷重(N)
4000
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。