ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 25947987 ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 25947987 ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 25947987 ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 25947987 ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 25947987

サイコウビット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12パック) 注文コード25947987 品番ASKM-HG1
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サイコウビットのハンギングセットです。

用途角・際・スキマのネジ回しに。 トラスコ品番377-9701 セット内容ASKM-1065(2pk)、ASKM-1100(2pk)、ASKM-2065(2pk)、ASKM-2100(3pk)、ASKM-2150(3pk) 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 対辺(mm)6.35 硬度HRC62.5 シャンク径(Φmm)6.35 硬さHRC62.5 商品構成セット RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ANEX_サイコウ(細硬)ビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする