曜日別特売
PSGSTOR213 眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ) bolle 25947996

PSGSTOR213 眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ) bolle 25947996
PSGSTOR213 眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ) bolle 25947996
PSGSTOR213 眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ) bolle 25947996

眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25947996品番PSGSTOR213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。
ゆがみの少ないワイドビューです。
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。

用途
感染症対策に。
クリーンルームに。
仕様顔あたりソフト:○トラスコ品番373-4973材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)170高さ(mm)75レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○レンズ交換:×紫外線防御率(%)0.999コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)黒白レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999通気孔なし併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする