日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチッパー
チッパ (角込み) 防振型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25948014
品番
VFAA-3SP(R)
参考基準価格(税別)
¥172,230
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
身体に優しい防振チッパです。
従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途
土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。
トラスコ品番
376-6042
全長(mm)
402
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
無負荷打撃数(min
-1
)
2000
差込口形状
チゼル:丸込
注意
※先端工具は別売です。