チッパ (角込み) 防振型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25948030 品番 VFAA-3SP(H)
参考基準価格(税別)¥172,230 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

身体に優しい防振チッパです。
従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。

用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。 トラスコ品番376-6041 全長(mm)402 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 無負荷打撃数(min-1)2000 差込口形状チゼル:角込
注意
※先端工具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする