ISK-IAP124E エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機) 25948039 ISK-IAP124E エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機) 25948039 ISK-IAP124E エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機) 25948039 ISK-IAP124E エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機) 25948039

エアープラズマカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25948039 品番ISK-IAP124E
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。
使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。

用途様々な鋼材の切断に。 トラスコ品番370-1540 セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m 幅(mm)185 高さ(mm)320 奥行(mm)455 電圧(V)100、200兼用 使用率(%)100V時 100、200V時 60 定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6 電流調整範囲(A)【出力】100V時:15〜20、200V時:15〜40 電流範囲(A)100V時:15〜20、200V時:15〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする