ハンガービッグアイLIFE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25948109 品番BAT-H10W-BELI
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。
落下防止レバー付です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
別売の三脚に取付可能です。

付属品ACアダプター トラスコ品番381-4193 本体寸法(mm)奥行171 本体寸法(mm)高さ311 電池寿命(時間)球:50000 バッテリー容量(Ah)6.2 光源色昼光色 本体寸法(mm)幅148 充電時間(時間)6.5 明るさ(Lm)1050 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 点灯時間10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする