ASB110-0.13-38 フッ素樹脂粘着テープ ASB110 中興化成工業 25948117

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フッ素樹脂粘着テープ ASB110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード25948117 品番ASB110-0.13-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止性、伸びや追従性にも優れているため、複雑な形状のマスキングが可能です。テープ表面は非粘着性耐熱性滑り性耐薬品性撥水性に優れています。

用途ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の雛型用途、静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送物のすべり助長 材質フッ素樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60〜+200 表面抵抗率(Ω)2.6×105 引張強度(N/25mm)70 アズワン品番3-2472-03 幅×厚さ(mm)38×0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする