日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
ハンガービッグアイLIFE ガード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25948118
品番
BAT-HG10W-BELI
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。
落下防止レバー付です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
別売の三脚に取付可能です。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
381-4194
本体寸法(mm)奥行
171
本体寸法(mm)高さ
311
電池寿命(時間)
球:50000
バッテリー容量(Ah)
6.2
光源色
昼光色
本体寸法(mm)幅
148
充電時間(時間)
6.5
明るさ(Lm)
1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
11
点灯時間
10