※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の 実験用文具/備品
中興化成工業の ラボ用テープ/粘着シート
フッ素樹脂粘着テープ ASB110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
25948126
品番
ASB110-0.13-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,890
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性、伸びや追従性にも優れているため、複雑な形状のマスキングが可能です。テープ表面は非粘着性耐熱性滑り性耐薬品性撥水性に優れています。
用途
ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の雛型用途、静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送物のすべり助長
材質
フッ素樹脂
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜+200
表面抵抗率(Ω)
2.6×10
5
引張強度(N/25mm)
70
アズワン品番
3-2472-04
幅×厚さ(mm)
50×0.13