マッシュロック5 強粘着付 25mm×1000mm 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25948154 品番J5UC251-BK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。
金属やプラスチックにも有効な粘着付です。
オスメスタイプよりも強固に係合します。
織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。
オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。

用途
取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。
人工芝など敷物のジョイント。
建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20 適合(テープ)J6UC25L-BK トラスコ品番368-4272 材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 形状25×1000 幅(mm)25 厚さ(mm)(表/裏)3.8〜4.3 質量(g)21 タイプA面バラ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10〜60 引張強度(N/cm2)8.3 使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビ製品への使用は避けてください。
※J5UCとJ6UCのように5と6をセットでのご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする