特殊衣料
特殊衣料の 施設用家具・備品
特殊衣料の ベッド 施設用
特殊衣料の シーツ・カバー 施設用
制菌シーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25948186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
肌にやさしく、耐洗濯性に優れています。ずれやすいギャッチタイプにも適したサイズです。
材質
綿70%・ポリエステル30%(制菌加工)
色
ブルー
規格
SEKマーク取得品
アズワン品番
8-2674-02
幅×長さ(mm)
1600×2800
洗濯方法
洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(80℃)