ホスピタルカーテン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25948195 品番 E-7017
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。

ベージュ タイプネット無し アズワン品番8-2685-01 幅×長さ(mm)5000×1700 仕様制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き 材質ポリエステル サイズ(ネット)幅650mm 規格SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ) 洗濯方法洗濯可(30℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする