AGF-100A-0.13-100 フッ素樹脂粘着テープ AGF-100A 中興化成工業 25948196

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フッ素樹脂粘着テープ AGF-100A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10m) 注文コード25948196 品番AGF-100A-0.13-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

250℃まで使用できる高耐熱性を有しており、耐熱性電気絶縁性寸法安定性に優れています。テープ表面は非粘着性離型性滑り性耐薬品性撥水性に優れています。

材質フッ素樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60〜+250 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 アズワン品番3-2502-07 幅×厚さ(mm)100×0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする