アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの パーテーション 診察室用
ホスピタルカーテン
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25948247
品番
E-7009
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥45,085
販売価格(税別)
¥
40,986
バスケットに入れる
触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。
色
グリーン
タイプ
ネット付き
アズワン品番
8-2686-03
幅×長さ(mm)
5000×2300
仕様
制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き
材質
ポリエステル
サイズ
(ネット)幅650mm
規格
SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ)
洗濯方法
洗濯可(30℃)