ナロベルター エアー式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25948249 品番NR-112
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。
ベルト幅が3mm〜20mmまで使用でき、作業域が広くなります。
ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。
安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。
業界最細幅3mmベルト使用可能です。
消音マフラー搭載です。
エアレギュレーター内蔵タイプです。

用途
L字コーナー内面研磨に。
細部、成型品等複雑面の研磨に。
複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。
付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル トラスコ品番368-5466 全長(mm)370 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方 ベルト寸法(mm)3〜20×330 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする