BR810ニトリル極薄手袋 ブルー(100枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25948276 品番5691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,536
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
トラスコ品番383-5210 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19.6 粉有無粉なし 食品衛生法適合
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする