組合せ投薬箱 仕切り板セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード25948292 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。
外箱は積み重ねができます。
ライン台は移動時のガタつきを防止し、まとめて取り出す事ができます。
駒はフタ付きで、薬の混入防止や服薬の確認等に便利です。
無地シールは直接書き込む事ができます。

材質ABS樹脂 寸法(mm)286×365×64.5 質量(g)340 種類仕切り板セット アズワン品番8-2699-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする