王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの トイレットペーパー
ネピアECOトイレットロール4R2倍巻ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
25948319
品番
26928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プラスチックフィルムの代わりに、紙を使用したパッケージで環境負荷低減に貢献します。
フレッシュパルプ100%です。
トラスコ品番
369-1255
材質
フレッシュパルプ100%
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
50
シリーズ
ネピア
ケース入数
4ロール×12パック
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。