エフ-1 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40〜130 注文コード25948355 品番FOC-K127
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び径・使用温度範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
日本銅センターJCDA0012認証品です。
冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。
銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。

用途冷媒配管用。 トラスコ品番369-0128 材質黄銅 長さ(mm)58 接続部のサイズ12.7 質量(g)122 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 使用温度範囲(℃)-40〜130 寸法L(mm)58 呼び径(mm)12.7 温度(℃)-40〜130 最高使用圧力(MPa)4.3 寸法B(mm)28 適合管径(Φmm)12.7 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 材質(座金)快削黄銅棒(C3604BD) 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP) 寸法A2(Φmm)25 寸法A1(Φmm)25 適合銅管外径(mm)12.7
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする