エフ-1 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)19.05 使用温度範囲(℃)-40〜130 注文コード25948380 品番FOC-K1905
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径・使用温度範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
日本銅センターJCDA0012認証品です。
冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。
銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。

用途冷媒配管用。 トラスコ品番368-8646 材質黄銅 長さ(mm)60 接続部のサイズ19.05 質量(g)200 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 使用温度範囲(℃)-40〜130 寸法L(mm)60 呼び径(mm)19.05 温度(℃)-40〜130 最高使用圧力(MPa)4.3 寸法B2(mm)29.5 適合管径(Φmm)19.05 寸法B1(mm)29.5 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 材質(座金)快削黄銅棒(C3604BD)、鍛造用黄銅棒(C3771BE) 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP) 寸法A2(Φmm)33 寸法A1(Φmm)33 適合銅管外径(mm)19.05
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする