用途冷媒配管用。
トラスコ品番368-8652
材質黄銅
長さ(mm)66
接続部のサイズ25.4
質量(g)420
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
使用温度範囲(℃)-40〜130
寸法L(mm)66
呼び径(mm)25.4
温度(℃)-40〜130
最高使用圧力(MPa)4.3
寸法B2(mm)32.5
適合管径(Φmm)25.4
寸法B1(mm)32.5
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
材質(座金)快削黄銅棒(C3604BD)、鍛造用黄銅棒(C3771BE)
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
寸法A2(Φmm)44
寸法A1(Φmm)44
適合銅管外径(mm)25.4