用途冷媒配管用。
トラスコ品番368-8650
材質黄銅
長さ(mm)59
質量(g)185
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
寸法L(mm)59
呼び径(mm)19.05X15.88
温度(℃)-40〜130
最高使用圧力(MPa)4.3
寸法B2(mm)28
適合管径(Φmm)19.05・15.88
寸法B1(mm)29.5
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
材質(座金)快削黄銅棒(C3604BD)、鍛造用黄銅棒(C3771BE)
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
寸法A2(Φmm)28.5
寸法A1(Φmm)33