アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテラック・整理棚
ブックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
450
耐荷重(kg)
20
注文コード
25948518
品番
BSS-045
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
間口・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
付属品
仕切棒(スライド式)1本
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
質量(kg)
2
高さ(mm)
200
タイプ
ロータイプ
奥行(mm)
250
間口(mm)
450
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
8-2800-01