ブックスタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)600 耐荷重(kg)25 注文コード25948545 品番BSS-060H
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,573
販売価格(税別)
14,157
この商品は間口・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。

付属品仕切棒(スライド式)2本 仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ) 質量(kg)3.2 高さ(mm)200 タイプハイタイプ 奥行(mm)250 間口(mm)600 耐荷重(kg)25 アズワン品番8-2800-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする