吸引歯ブラシ (ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25948597 品番 QT-TSS
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。

材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)152 サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr タイプショートやわらかめ 耐熱温度(℃)80 ヘッド高さ(mm)15 アズワン品番8-2838-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする