SI
SIの 空圧工具(切断・曲げ)
SIの エアーベベラー
エアベベラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
面取能力
2C〜7C
空気消費量(m
3
/min)
0.96
注文コード
25948635
品番
SI-4021A
参考基準価格(税別)
¥194,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転数・面取能力・空気消費量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
排気方向を360度変えることができます。
用途
鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ
トラスコ品番
385-6067
全長(mm)
330
高さ(mm)
142
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.6、統合:0.48〜0.6
面取能力
2C〜7C
空気消費量(m
3
/min)
0.96
排気口
側方
ホース取付口
1/4NPT
面取り角度(°)
45
カッター
使用:3枚刃
注意
※回転させながら、鋼材に当ててください