LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
金属用補修剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25948644
品番
209816
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。
摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
用途
交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニング
トラスコ品番
390-7016
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5kg
危険物の性状
水溶性
注意
※ブラシ塗布可能