安心ガードV型M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード25948696 品番AGVMPG
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。
グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。
従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。
商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。
商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。
貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。

用途
角養生に。
機械の角養生に。
フォークリフト等の養生に。
事務所のデスク、機器の養生に。
トラスコ品番387-1897 材質植物由来ポリエチレン 厚さ(mm)15 パステルグリーン 高さ(mm)50 縦(mm)75 横(mm)75 内幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする