ペロペロ養生カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード25948705 品番PRYE17
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生カバーです。
グリーンナノ配合で焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。
有効幅80ミリ〜230ミリまで対応可能です。
発泡ポリエチレン素材のため、カッター等で簡単にカットできます。
ペロペロキャンディーの模様のように巻き込んでいますのでコンパクトでまとめてもり運ぶことができ、作業効率短縮になります。

用途
柱の養生に。
開口枠の養生に。
足場の養生に。
トラスコ品番380-9438 材質植物由来ポリエチレン 長さ(mm)1700 幅(mm)80〜230 厚さ(mm)6 イエロー 長さ(m)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする