SI
SIの 締付・穴あけ(空圧工具)
SIの エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25948748
品番
SI-1217EX
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。
回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途
自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番
385-9090
全長(mm)
168
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用空気圧力(MPa)
0.6、統合:0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.27
最大締付トルク(N・m)
40
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
6.35
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4