SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25948757
品番
SI-2110S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途
小面積の研磨作業に。
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番
385-9107
全長(mm)
135
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.6
パッド寸法(mm)
75
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.42
排気口
後方
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
3