SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25948775
品番
SI-2108EX
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。
ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途
小面積の研磨作業に。
シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。
パテ研磨の仕上げ研磨に。
サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番
386-7050
全長(mm)
166
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
使用空気圧力(MPa)
0.6
パッド寸法(mm)
50
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.41
排気口
後方
ホース取付口
1/4NPT
オービットダイヤ(mm)
3