エアアングルサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25948784 品番 SI-2008EX
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
コンパクトサイズで細かい作業に最適です。

用途
自動車板金の旧塗膜はがしに。
バリ取り、面取り、さび落とし作業に。
金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ トラスコ品番385-2866 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 パッド寸法(mm)50 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口1/4NPT 使用ペーパー50Φマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする