SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
エアアングルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25948800
品番
SI-2008EX-3
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途
自動車板金の旧塗膜はがしに。
バリ取り、面取り、さび落とし作業に。
金属、木工の研磨作業に。
付属品
穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
トラスコ品番
385-2867
全長(mm)
166
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用空気圧力(MPa)
0.6
パッド寸法(mm)
75
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.48
排気口
後方
ホース取付口
寸法:1/4NPT