※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

災害備蓄用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(96箱) 注文コード25948853 品番5501
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980

サクサク軽い歯ごたえです。やさしい甘みのチョコチップ風味です。

種別フリーズドライビスケット 1ケース(50g/箱×96箱入) ケース質量(kg)7.9 ケース寸法(mm)480×280×270 アズワン品番8-6748-01 カロリー(kcal)50g(1箱)当たり 268.5kcal 原材料小麦粉・植物性油脂・糖類・調整豆乳・醗酵バター他 アレルギー小麦・乳・大豆 香味チョコチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする