※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
特殊衣料
特殊衣料の 非常食
災害備蓄用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(96箱)
種別
フリーズドライビスケット プレーン 1ケース(50g/箱×96箱入)
注文コード
25948878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,218
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サクサク軽い歯ごたえです。省スペース保管に適した小型ビスケットです。
種別
フリーズドライビスケット プレーン 1ケース(50g/箱×96箱入)
ケース質量(kg)
7.9
ケース寸法(mm)
480×280×270
アズワン品番
8-6748-03
カロリー(kcal)
50g(1箱)当たり 268.5
原材料
小麦粉・植物性油脂・糖類・調整豆乳・醗酵バター他
アレルギー
乳・小麦
香味
プレーン