シルコット99.99除菌ウェットティッシュ大容量

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 25948888 品番 415779
参考基準価格(税別)¥1,102 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

テーブル・キッチンなどの身の回りを99.99%除菌できるウェットティッシュです。
ワンプッシュオープンと特許技術”やわらかV字スリット”で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます。
しっかり拭ける厚手メッシュシートを採用しています。
詰替えができて経済的です。

用途
職場・仕事場の衛生管理に
テーブル・キッチンなどの除菌に。
トラスコ品番368-5929 材質不織布 タイプアルコール 入数(枚)100 ケース入数12 シートサイズ(mm)135×190 香り無香料 商品タイプ本体 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25948888
2025-12-17
用途:
会社のデスクに

大容量で取り出しやすいからうれしいです。
ただ、ケースが白色で汚れが付きやすく、拭いても全く取れない。
汚れたから使うわけで、もうちょっと考えてほしかった。
からマイナス1点です。これが自宅で使う物なら捨ててます。★なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする