撥水性3WAYバッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25948983 品番 40-8050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,990
販売価格(税別)
5,445

ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。

アイボリー 材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190 アズワン品番8-3253-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
用具携行用バッグとして
医療・福祉・介護関連業

商品指名により購入。想像より思ったより小ぶりの製品でした。希望の担当者としては、使用感など満足だったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする