多機能表示バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25948985 品番 AMTKB3
参考基準価格(税別)¥2,184 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。
配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。
非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。
はさみでカット可能です。
繰り返し使用が可能です(約1,000回)

用途
ケーブルの誤切断防止に。
作業現場での注意表示に。
トラスコ品番383-8333 材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部) 長さ(mm)3000 幅(mm)20 厚さ(mm)1 赤地白文字 タイプ運用 OPERATION 使用温度範囲(℃)-20〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする