曜日別特売
AMTKB4 多機能表示バンド アイマーク 25948994

多機能表示バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード25948994品番AMTKB4
参考基準価格(税別)¥2,184販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。
配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。
非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。
はさみでカット可能です。
繰り返し使用が可能です(約1,000回)

用途
ケーブルの誤切断防止に。
作業現場での注意表示に。
トラスコ品番383-8334材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)1タイプ無地使用温度範囲(℃)-20~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする