使用例

幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25949037 品番MAT151HB
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています
内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。

用途
高所作業現場の姿勢制御に。
工具の携帯に。
トラスコ品番384-8258 材質ナイロン、ポリウレタン、スチール 長さ(mm)1250 幅(mm)45 サイズ標準 バックルスライド 胴ベルト(W×L)(mm)45×1250 寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする