アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの パーテーション 診察室用
シェーディングスクリーン 900×400×1800mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25949062
品番
22-1701
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,869
販売価格(税別)
¥
20,790
バスケットに入れる
遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1800
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%
質量(kg)
5
キャスター径(Φmm)
40(片側ストッパー付き)
アズワン品番
8-3286-02
洗濯方法
洗濯可