使用例

MATX252HB2L 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル 25949107 MATX252HB2L 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル 25949107 MATX252HB2L 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル 25949107 MATX252HB2L 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル 25949107 MATX252HB2L 幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L マーベル 25949107

幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25949107 品番MATX252HB2L
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。
内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。

用途
高所作業現場の姿勢制御に。
工具の携帯に。
トラスコ品番384-8259 材質ナイロン、ポリウレタン、スチール 長さ(mm)1450 幅(mm)50 サイズL バックル調整機能付ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm)50×1450 寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする